Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18107250 Ajoneuvon akkulaturi 12vdc -johdin | AF7LHY 21XR88

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107250 Ajoneuvon akkulaturi 12vdc kova johto

Varastossa
Tuote: AF7LHY Malli: 18107250Ristiviite: 21XR88

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon akkulaturi
Korkeus5"
Tulojännite12 VDC
Pituus8"
Temp. alue-4 astetta 122 astetta F (-20 astetta 50 astetta C)
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8504409550

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18107011 Akkulaturi 12vdc | AB3GMF 1TAT1 181070112"4"2.25 "€290.33
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108651 Akkulaturi 12vdc | AF2HQN 6UAW7 18108651---€180.78
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108652 Akkulaturi 12vdc AF2HQP 6UAW8 18108652---€223.27
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108653 Akkulaturi 12vdc | AF2HQQ 6UAW9 18108653---€307.60
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18107243 Ajoneuvon akkulaturi 12vdc AF7LHX 21XR87 181072435"8"8"€393.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107250 Ajoneuvon akkulaturi 12vdc kova johto
€425.49 / yksikkö