Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17150608 Vaihtoakku Aaa Alkaline | AF7LHZ 21XR95

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17150608 Vaihtoparisto Aaa Alkali

Varastossa
Tuote: AF7LHZ Malli: 17150608Ristiviite: 21XR95

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoakku
Akun8 hr.
Akun tyyppiAAA-alkalinen
VäriMusta
Käyttölämpötila alue-4 astetta 122 astetta F (-20 astetta 50 astetta C)
Jännite4.5 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8506800000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunAkun tyyppiKäyttölämpötila alueJänniteHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17154367 Vaihtoakku valmistajalle Ei Tx1-1 / 2/4/5 | AD6MKL 46C112 171543673 v.Litium-4 - 122 astetta F3.6 VDC€19.61
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17131046-6 Vaihtoakku Aa Alkali | AF7LPT 21XR98 17131046-610-1 / 2 h.AA-alkalinen-4 astetta 122 astetta F (-20 astetta 50 astetta C)4.5 VDC€347.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17150608 Vaihtoparisto Aaa Alkali
€202.37 / yksikkö