Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17134487 Vaihtoanturi Hiilimonoksidi | AE4EGZ 5JNL7

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17134487 Vaihto-anturi, hiilimonoksidi

Varastossa
Tuote: AE4EGZ Malli: 17134487Ristiviite: 5JNL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€667.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin
Kemiallinen kaavaCO
TunnistaaHiilimonoksidi
päätöslauselma1 ppm
Anturialue0 - 1000 ppm
Temp. alue-4 - 122 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaeräpäätöslauselmaAnturialueTemp. alueHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17124975-1 Vara-anturi yhdessä käytettäväksi Mx6: n kanssa AB3GLU 1TAL8 17124975-1HiilimonoksidiVaihtotunnistin1 ppm0 - 1000 ppm-4 - 131 astetta F€811.85
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17124975-2 Vaihtosensori H2s Mx6: lle | AB3GLV 1TAL9 17124975-2RikkivetyVaihtotunnistin0.1 ppm0 - 500 ppm-4 - 131 astetta F€822.77
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17124975-3 Korvausanturi O2 Käytä Mx6: n kanssa AB3GLW 1TAN1 17124975-3HappiVaihtotunnistin0.1%0 - 30 tilavuusprosenttia-4 - 131 astetta F€464.72
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17124975-K korvaavan anturin kelan käyttö Mx6: n kanssa AB3GLX 1TAN2 17124975-KPalavat aineetVaihtotunnistin1% LEL tai 0.1% Vol0-100% tai 0-5% Vol-4 - 131 astetta F€670.10
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17124975-R -vaihtosensorin Voc mallille Mx6 | AB3GLY 1TAN3 17124975-RHaihtuvat orgaaniset yhdisteetVaihtotunnistin0.1 ppm0 - 2000 ppm-4 - 131 astetta F€1,587.85
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17124975-N vaihtosensori Ch4 Ir Käytä Mx6: n kanssa | AB3GLZ 1TAN4 17124975-NMetaaniVaihtotunnistin1 tilavuusprosenttia0 - 100 tilavuusprosenttia-4 - 131 astetta F€1,294.52
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 17124975-Q Korvausanturi Co2 Käyttö Mx6: n kanssa AB3GMA 1TAN5 17124975-QHiilidioksidiVaihtotunnistin0.1%0 - 5 tilavuusprosenttia-4 - 131 astetta F€1,280.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17134487 Vaihto-anturi, hiilimonoksidi
€667.38 / yksikkö