Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TULOSTEN VALMISTUS WTP104 Lattianmerkintanauha Rulla 3 tuumaa L 54 Jalan pituus | AD3FFR 3YTC8

INCOM MANUFACTURING WTP104-lattiamerkintänauharulla 3 tuumaa W 54 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3FFR Malli: WTP104Ristiviite: 3YTC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusvaroitusnauha
VäriKeltainen / Musta
Pituus54ft.
KuvioVankka
Shaperulla
Paksuus5.5 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING WTP104-lattiamerkintänauharulla 3 tuumaa W 54 jalkaa
€27.83 / yksikkö