ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81109-12 Neliömäinen pistoke 125 3/4 tuumaa | AC3KND 2UEH6

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81109-12 Neliömäinen tulppa 125 3/4 tuumaa

Tuote: AC3KND Malli: 81109-12Ristiviite: 2UEH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06109-02CP Nelikantainen pistoke 125 1/8 tuumaa | AC3KLB 2UEC2 06109-02 CP1 / 8 "€10.40
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06109-04CP Neliömäinen tulppa 125 1/4 tuumaa | AC3KLC 2UEC3 06109-04 CP1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81109-06 Neliömäinen pistoke 125 3/8 tuumaa | AC3KNB 2UEH4 81109-063 / 8 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81109-08 Neliömäinen tulppa 125 1/2 tuumaa | AC3KNC 2UEH5 81109-081 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81109-12 Neliömäinen tulppa 125 3/4 tuumaa