Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING PMA451 -nauhanauha valkoinen / sininen 4 tuuman leveys | AF2HEU 6TVJ4

INCOM MANUFACTURING PMA451-nuolinauha valkoinen / sininen 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF2HEU Malli: PMA451Ristiviite: 6TVJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuolinauha
VäriValkoinen / Sininen
Pituus108ft.
Merkinnät korttia kohden486
Materiaalipolyeteeni
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
INCOM MANUFACTURING PMA152 -nauhanauha valkoinen / vihreä 1 tuuman leveys | AF2HEC 6TVG9 PMA152Valkoinen / Vihreä29161"€15.80
INCOM MANUFACTURING PMA154 Arrow Tape Valkoinen/punainen 1 tuuman leveys | AF2HED 6TVH0 PMA154Valkoinen / Punainen29161"€15.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING PMA451-nuolinauha valkoinen / sininen 4 tuuman leveys
€57.61 / yksikkö