Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOMIN VALMISTUS LM130Y-lattiamerkintänauha keltainen 6 tuuman pituus x 6 tuuman leveys PK25 | AH7RWG 38CE74

INCOM MANUFACTURING LM130Y Lattian merkintäteippi Keltainen 6 tuuman pituus x 6 tuuman leveys PK25

Varastossa
Tuote: AH7RWG Malli: LM130YRistiviite: 38CE74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliPVC
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.-50 - 180 astetta F
Nauhan pituus6"
Nauhan väriKeltainen
Paksuus0.58 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: T

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliKuvioSuorituskyky Temp.Nauhan leveysPaksuusLeveysHinta
INCOM MANUFACTURING GT130EXL Lattiamerkintäteippi Nuoli 1 tuuma L 30 jalkaa Pituus | AF4YXZ 9RFK9 GT130EXL30ft.VinyyliVasen---1"€48.30
INCOM MANUFACTURING LM100R Lattiamerkintäteippi punainen 6 tuumaa pituus x 2 tuumaa leveys PK25 | AH7RWQ 38CE82 LM100R-PVCVankka-50 - 180 astetta F-0.58 milj.2"€57.38
INCOMIN VALMISTUS LM180B-lattiamerkintäkentän kolmio sininen 3 pituus x 3 tuuman leveys PK25 | AH7RXL 38CF02 LM180B-PVCVankka-50 - 180 astetta F-0.58 milj.3"€45.53
INCOM MANUFACTURING VHT110 Lattiamerkintäteippi, raidallinen, 1 tuuman leveys, 54 Ft. Pituus, 5.5 Mil Teipin paksuus | CH6RXD 462C98 VHT11054 ft.-Raidallinen140 astetta F1"5.5 tuhat-€4.46
INCOM MANUFACTURING VHT213 Lattiamerkintäteippi, vihreä/valkoinen, 2 tuumaa x 54 Ft. Koko, 5.5 Mil Teipin paksuus | CH6RXE 462D03 VHT21354 ft.-Raidallinen140 astetta F2"5.5 tuhat-€8.77
INCOM MANUFACTURING VHT210 Lattiamerkintäteippi, raidallinen, musta/keltainen, 2 tuumaa x 54 jalkaa, 5.5 mil nauha Paksu | CR4NHW 462C99 VHT210-------€8.77
INCOM MANUFACTURING VHT310 Lattiamerkintäteippi, raidallinen, musta/keltainen, 3 tuumaa x 54 jalkaa, 5.5 mil nauha Paksu | CR4NHX 462D04 VHT310-------€15.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING LM130Y Lattian merkintäteippi Keltainen 6 tuuman pituus x 6 tuuman leveys PK25
€91.28 / yksikkö