Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING LM100R Lattiamerkintäteippi punainen 6 tuumaa pituus x 2 tuumaa leveys PK25 | AH7RWQ 38CE82

INCOM MANUFACTURING LM100R Lattian merkintäteippi Punainen 6 tuuman pituus x 2 tuuman leveys PK25

Varastossa
Tuote: AH7RWQ Malli: LM100RRistiviite: 38CE82

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliPVC
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.-50 - 180 astetta F
Nauhan pituus6"
Nauhan väripunainen
Paksuus0.58 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkausmuoto: nauha

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliKuvioSuorituskyky Temp.Nauhan leveysPaksuusLeveysHinta
INCOM MANUFACTURING GT130EXL Lattiamerkintäteippi Nuoli 1 tuuma L 30 jalkaa Pituus | AF4YXZ 9RFK9 GT130EXL30ft.VinyyliVasen---1"€48.30
INCOMIN VALMISTUS LM130Y-lattiamerkintänauha keltainen 6 tuuman pituus x 6 tuuman leveys PK25 | AH7RWG 38CE74 LM130Y-PVCVankka-50 - 180 astetta F-0.58 milj.6"€91.28
INCOMIN VALMISTUS LM180B-lattiamerkintäkentän kolmio sininen 3 pituus x 3 tuuman leveys PK25 | AH7RXL 38CF02 LM180B-PVCVankka-50 - 180 astetta F-0.58 milj.3"€45.53
INCOM MANUFACTURING VHT110 Lattiamerkintäteippi, raidallinen, 1 tuuman leveys, 54 Ft. Pituus, 5.5 Mil Teipin paksuus | CH6RXD 462C98 VHT11054 ft.-Raidallinen140 astetta F1"5.5 tuhat-€4.46
INCOM MANUFACTURING VHT213 Lattiamerkintäteippi, vihreä/valkoinen, 2 tuumaa x 54 Ft. Koko, 5.5 Mil Teipin paksuus | CH6RXE 462D03 VHT21354 ft.-Raidallinen140 astetta F2"5.5 tuhat-€8.77
INCOM MANUFACTURING VHT210 Lattiamerkintäteippi, raidallinen, musta/keltainen, 2 tuumaa x 54 jalkaa, 5.5 mil nauha Paksu | CR4NHW 462C99 VHT210-------€8.77
INCOM MANUFACTURING VHT310 Lattiamerkintäteippi, raidallinen, musta/keltainen, 3 tuumaa x 54 jalkaa, 5.5 mil nauha Paksu | CR4NHX 462D04 VHT310-------€15.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING LM100R Lattian merkintäteippi Punainen 6 tuuman pituus x 2 tuuman leveys PK25
€57.38 / yksikkö