Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING GT130EXL Lattiamerkintäteippi Nuoli 1 tuuma L 30 jalkaa Pituus | AF4YXZ 9RFK9

INCOM MANUFACTURING GT130EXL Lattiamerkintäteippi Nuoli 1 tuuma L 30 jalkaa Pituus

Varastossa
Tuote: AF4YXZ Malli: GT130EXLRistiviite: 9RFK9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriValkoinen / fosforoiva
Hehkuu6 hr.
Pituus30ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioVasen
Shapenuoli
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliKuvioSuorituskyky Temp.Nauhan leveysPaksuusLeveysHinta
INCOMIN VALMISTUS LM130Y-lattiamerkintänauha keltainen 6 tuuman pituus x 6 tuuman leveys PK25 | AH7RWG 38CE74 LM130Y-PVCVankka-50 - 180 astetta F-0.58 milj.6"€88.75
INCOM MANUFACTURING LM100R Lattiamerkintäteippi punainen 6 tuumaa pituus x 2 tuumaa leveys PK25 | AH7RWQ 38CE82 LM100R-PVCVankka-50 - 180 astetta F-0.58 milj.2"€55.43
INCOMIN VALMISTUS LM180B-lattiamerkintäkentän kolmio sininen 3 pituus x 3 tuuman leveys PK25 | AH7RXL 38CF02 LM180B-PVCVankka-50 - 180 astetta F-0.58 milj.3"€43.04
INCOM MANUFACTURING VHT110 Lattiamerkintäteippi, raidallinen, 1 tuuman leveys, 54 Ft. Pituus, 5.5 Mil Teipin paksuus | CH6RXD 462C98 VHT11054 ft.-Raidallinen140 astetta F1"5.5 tuhat-€6.05
Tarjouspyyntö
INCOM MANUFACTURING VHT213 Lattiamerkintäteippi, vihreä/valkoinen, 2 tuumaa x 54 Ft. Koko, 5.5 Mil Teipin paksuus | CH6RXE 462D03 VHT21354 ft.-Raidallinen140 astetta F2"5.5 tuhat-€12.12
Tarjouspyyntö
INCOM MANUFACTURING VHT210 Lattiamerkintäteippi, raidallinen, musta/keltainen, 2 tuumaa x 54 jalkaa, 5.5 mil nauha Paksu | CR4NHW 462C99 VHT210-------€8.79
INCOM MANUFACTURING VHT310 Lattiamerkintäteippi, raidallinen, musta/keltainen, 3 tuumaa x 54 jalkaa, 5.5 mil nauha Paksu | CR4NHX 462D04 VHT310-------€15.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING GT130EXL Lattiamerkintäteippi Nuoli 1 tuuma L 30 jalkaa Pituus
€45.23 / yksikkö