Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMA IR-5004TK vaihdettava kärkisarja 15 astetta. 8 kpl | AH9KKG 40AW18

IMPERIAL IR-5004TK vaihdettava kärkisarja 15 astetta. 8 kpl.

Varastossa
Tuote: AH9KKG Malli: IR-5004TKRistiviite: 40AW18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava kärkisarja
Varten Bore Dia.2-27/64" to 4-1/4"
Akselin halkaisijalle.1-1 / 2 "- 4"
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä8
Kokonaispituus2.156 "
Kevään paluuEi
TyyliVaihdettava
Kärjen kulma (astetta)15 Tutkinnot
Vinkki Dia.0.108 ", 0.120"
Vihjetyyppivaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL IR-5004TK vaihdettava kärkisarja 15 astetta. 8 kpl.
€88.54 / yksikkö