Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMAT IR-47R-lukkorengaspihdit 8-1 / 2 tuumaa kiinteät | AH9KKH 40AW20

IMPERIAL IR-47R lukkorengaspihdit 8-1/2 tuumaa kiinteät

Varastossa
Tuote: AH9KKH Malli: IR-47RRistiviite: 40AW20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkorengaspihti
Akselin halkaisijalle.1/4 "- 29/32"
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus8.5 "
Kevään paluuEi
TyyliUlkoinen
Kärjen kulma (astetta)0 Tutkinnot
Vihjetyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL IR-47R lukkorengaspihdit 8-1/2 tuumaa kiinteät
€61.49 / yksikkö