Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 368-FH kolmoispään taivutin, 5/16 tuuman keskilinjan taivutussäde | AF2PVY 6X861

IMPERIAL 368-FH kolmoispään taivutin, 5/16 tuuman keskilinjan taivutussäde

Varastossa
Tuote: AF2PVY Malli: 368-FHRistiviite: 6X861
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
€54.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma90 astetta
Keskilinjan taivutussäde5 / 16 "
merkinnätKalibroidut merkinnät vasemmalle, oikealle ja siirtymälle
Dia. Letkut3/16, 1/4, 5/16, 3/8 tuumaa
Kokonaispituus8.25 "
TyyppiKolminkertainen uritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 368-FH -putken taivutin, joka on suunniteltu luomaan sileät, tiukat säteen taivutukset kuparista, messingistä ja alumiiniputkista
    • Ominaisuudet: Vivumallinen kahva mahdollistaa helpon ja nopean taivutuksen 90 astetta pienellä vaivalla
    • Kalibroidut merkinnät mahdollistavat tarkat vasemman-, oikean- ja offset-taivutukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
IMPERIAL 370-FH kolmipäinen putken taivutin, 180 asteen taivutus, vipukahva | AC9ULN 3KE42 370-FHVipu€90.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 368-FH kolmoispään taivutin, 5/16 tuuman keskilinjan taivutussäde
€54.57 / yksikkö