Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 370-FH kolmipäinen putken taivutin, 180 asteen taivutus, vipukahva | AC9ULN 3KE42

IMPERIAL 370-FH kolmipäinen putken taivutin, 180 asteen taivutus, vipukahva

Varastossa
Tuote: AC9ULN Malli: 370-FHRistiviite: 3KE42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma90-180 astetta
Keskilinjan taivutussäde11/16 1/4 "OD: lle, 1 1/8 3/8" OD: lle, 1 1/2 "1/2" OD: lle
rakentaminenAlumiinivalu
Kahvan tyyppiTyynyn kahvat
merkinnätKalibroidut merkinnät vasemmalle, oikealle ja siirtymälle
Dia. Letkut3/16, 1/4, 3/8, 1/2 tuumaa
TyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Imperial 370-FH kolmipäinen putken taivutuskone tekee sileät, tiukat säteiset 180 asteen mutkat. Tämä taivutuskone on hyödyllinen taivutettaessa pehmeää kuparia, alumiinia, messinkiä, terästä ja ruostumatonta terästä. Tätä viputyyppistä putkentaivutinta käytetään LVI- ja jäähdytysputkien taivutuksessa.

Ominaisuudet:

  • Imperial 370-FH -putkentaivuttimessa on kalibroidut merkinnät tarkan vasemman, oikean ja offset-taivutuksen tekemiseksi.
  • Siinä on säädettävä koukku optimaalista taivutussädettä varten eri putkien kokoa varten.
  • Tämä putken taivutuskone on valmistettu kevyestä painevaletusta alumiinista, joten se on helppo nostaa.
  • Siinä on pehmustetut kahvat käyttömukavuuden takaamiseksi.
  • Imperial 364-FH putkentaivutin teräsrakenne tekee siitä sopivan kestävyyttä vaativiin töihin.
  • Se toimitetaan simpukkapakkauksessa kulumisen estämiseksi kuljetuksen aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Pystyykö tämä putkentaivutin käsittelemään useampaa kuin yhtä putken kokoa?

V. Tämä kolmipäinen putken taivutuskone on ihanteellinen putkille, joiden ulkohalkaisija on 3/16, 1/4, 3/8 tai 1/2 tuumaa.

K. Onko mahdollista, että putki vaurioituu, kun sitä taivutetaan Imperial-putkentaivuttimella?

V. Tämä Imperial kolmipäinen putken taivutin eliminoi putkien litistämisen.

K. Mikä on tämän putkentaivuttimen taivutuskulma?

V. Tämä putkentaivutin voi taivuttaa putkea 90 - 180 astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
IMPERIAL 368-FH kolmoispään taivutin, 5/16 tuuman keskilinjan taivutussäde | AF2PVY 6X861 368-FHKolminkertainen uritettu€54.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 370-FH kolmipäinen putken taivutin, 180 asteen taivutus, vipukahva
€90.14 / yksikkö