Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMAT 1R-kiinnitysrengaspihdit 5-1 / 2 tuuman sisäisiä | AH9KKJ 40AW21

IMPERIAL 1R Kiinnitysrengaspihdit 5-1/2 tuumaa Sisäiset

Varastossa
Tuote: AH9KKJ Malli: 1RRistiviite: 40AW21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätinrengaspihti
Varten Bore Dia.3/8" to 1-3/8"
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5.5 "
Kevään paluuKyllä
TyyliSisäinen
Kärjen kulma (astetta)0 Tutkinnot
Vinkki Dia.0.038 "
Vihjetyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.KokonaispituusKevään paluuTyyliHinta
EHDOTTOMAT 2R-kiinnitysrengaspihdit 6-1 / 4 tuumaa 1kpl AH9KJN 40AV98 2R-1/4 "- 1"6.25 "KylläUlkoinen€49.13
IMPERIAL 56R Kiinnitysrengaspihdit 9-1 / 4 tuumaa kiinteät | AH9KJP 40AV99 56R13/16 "- 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "EiVaihdettava€47.54
IMPERIAL 290R Kiinnitysrengaspihdit 6-1 / 4 tuumaa kiinteät | AH9KKC 40AW13 290R-1/8 "- 1"6.25 "KylläUlkoinen€62.59
IMPERIAL 3R kiinnitysrengaspihdit 6-1/2 tuumaa kiinteä | AH9KKK 40AW22 3R1-5 / 8 "- 2"-6.5 "KylläSisäinen€54.89
IMPERIAL 3490R Kiinnitysrengaspihdit 7-1 / 4 tuuman sininen | AH9KKM 40AW24 3490R1-5 / 8 "- 2"7/16 "- 2"7.25 "EiVaihdettava€40.81
EHDOTTOMAT 32R-kiinnitysrengaspihdit, 6 tuumaa kiinteät | AH9KKN 40AW25 32R5/8" to 1-3/8"5/16 "- 1"6"EiVaihdettava€43.27
EHDOTTOMAT 34R-kiinnitysrengaspihdit 7-1 / 4 tuumaa 1kpl AH9KKP 40AW26 34R1-5 / 8 "- 2"7/16 "- 2"7.25 "EiVaihdettava€40.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 1R Kiinnitysrengaspihdit 5-1/2 tuumaa Sisäiset
€47.99 / yksikkö