Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPACT 9140W-90 Painorenkaan liikennekartio | AF4ZEK 9RXW5

IMPACT PRODUCTS 9140W-90 painorengas liikennekartio

Varastossa
Tuote: AF4ZEK Malli: 9140W-90Ristiviite: 9RXW5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainorengas
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4444
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPACT PRODUCTS 9140W-90 painorengas liikennekartio
€107.63 / yksikkö