Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IIG 592095 sovituseristys 90 kyynärpää 2 tuumaa sisähalkaisija | AF6HHC 19NH36

IIG 592095 Kiinnityseristys 90 Kyynärpää 2 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HHC Malli: 592095Ristiviite: 19NH36
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
€25.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo4.4
VäriVaaleanvihreä
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon1-1 / 2 "
Käytettäväksi päälläPutken kyynärpäät
Eristyksen nimellinen tunnus2"
MateriaaliMineraali villa
Temp. alue0 astetta 1200 astetta F
Seinämän paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4303900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
IIG 592109 sovituseristys 90 kyynärpää 2 tuumaa sisähalkaisija | AF6HZF 19NH47 5921092"1.5 "€32.00
IIG 592110 sovituseristys 90 kyynärpää 3 tuumaa sisähalkaisija | AF6HZH 19NH49 5921103"1.5 "€37.41
IIG 592092 sovituseristys 90 kyynärpää 2 tuumaa sisähalkaisija | AF6HZT 19NH58 5920922"2"€31.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IIG 592095 Kiinnityseristys 90 Kyynärpää 2 tuuman sisähalkaisija
€25.11 / yksikkö