Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IIG 592110 sovituseristys 90 kyynärpää 3 tuumaa sisähalkaisija | AF6HZH 19NH49

IIG 592110 Kiinnityseristys 90 Kyynärpää 3 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HZH Malli: 592110Ristiviite: 19NH49

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€37.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo6.5
VäriVaaleanvihreä
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon2-1 / 2 "
Käytettäväksi päälläPutken kyynärpäät
Eristyksen nimellinen tunnus3"
MateriaaliMineraali villa
Temp. alue0 astetta 1200 astetta F
Seinämän paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4303900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
IIG 592095 sovituseristys 90 kyynärpää 2 tuumaa sisähalkaisija | AF6HHC 19NH36 5920952"1"€25.11
IIG 592109 sovituseristys 90 kyynärpää 2 tuumaa sisähalkaisija | AF6HZF 19NH47 5921092"1.5 "€32.00
IIG 592092 sovituseristys 90 kyynärpää 2 tuumaa sisähalkaisija | AF6HZT 19NH58 5920922"2"€31.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IIG 592110 Kiinnityseristys 90 Kyynärpää 3 tuuman sisähalkaisija
€37.41 / yksikkö