Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS TFI-1618-12 laippalaakeri 1 Id x 3/4 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TMH 2MTE8

IGUS TFI-1618-12 laippalaakeri 1 id x 3/4 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TMH Malli: TFI-1618-12Ristiviite: 2MTE8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen laakeri
Laippa Dia.1-3 / 8 "
Laipan paksuus1/16 tuumaa
Sisällä Dia.1"
Pituus3 / 4 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv37,700
Dia ulkopuolella.1.125 "
Temp. alue-149 - 485 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483304040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippa Dia.Sisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
IGUS TFI-0304-04 laippalaakeri 3/16 Id x 1/4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TLL 2MTC2 TFI-0304-043 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5€50.18
IGUS TFI-0405-04 Laippalaakeri 1/4 Id x 1/4 Tuuman Pituus - Pakkaus 5 | AC2TLM 2MTC5 TFI-0405-041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€48.12
IGUS TFI-0405-08 Laippalaakeri 1/4 Id x 1/2 Inch Pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TLN 2MTC6 TFI-0405-081 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "5 / 16 "5€54.90
IGUS TFI-0607-06 laippalaakeri 3/8 Id x 3/8 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TLQ 2MTC9 TFI-0607-0611 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "15 / 32 "5€34.23
IGUS TFI-0607-08 laippalaakeri 3/8 Id x 1/2 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TLR 2MTD1 TFI-0607-0811 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "15 / 32 "2€20.92
IGUS TFI-0607-12 laippalaakeri 3/8 Id x 3/4 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TLV 2MTD5 TFI-0607-1211 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "15 / 32 "2€25.61
IGUS TFI-0809-08 laippalaakeri 1/2 Id x 1/2 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TLW 2MTD6 TFI-0809-087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "19 / 32 "2€28.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS TFI-1618-12 laippalaakeri 1 id x 3/4 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus
€45.82 /pakkaus