Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS RSI-1216-16 holkkilaakeri 3/4 Id x 1 tuuman pituus - pakkaus 5 | AC2VJT 2NCJ4

IGUS RSI-1216-16 holkkilaakeri 3/4 sis x 1 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2VJT Malli: RSI-1216-16Ristiviite: 2NCJ4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus1"
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv8700
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue-58 - 194 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. aluePkg. MääräHinta
IGUS TSI-1214-08 holkkilaakeri 3/4 Id x 1/2 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TLA 2MRZ4 YTE-1214-081 / 2 "37,7007 / 8 "-149 - 485 astetta2€33.50
IGUS TSI-1214-12 holkkilaakeri 3/4 Id x 3/4 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TLD 2MRZ8 YTE-1214-123 / 4 "37,7007 / 8 "-149 - 485 astetta2€43.79
IGUS GSI-1214-08 holkkilaakeri 3/4 Id x 1/2 tuuman pituus - pakkaus 3 | AC2TMU 2MTF9 GSI-1214-081 / 2 "12,0007 / 8 "-40 - 266 astetta3€27.01
IGUS GSI-1214-12 holkkilaakeri 3/4 Id x 3/4 tuuman pituus - pakkaus 3 | AC2TMV 2MTG1 GSI-1214-123 / 4 "12,0007 / 8 "-40 - 266 astetta3€27.42
IGUS GSI-1214-16 holkkilaakeri 3/4 Id x 1 tuuman pituus - pakkaus 3 | AC2TMY 2MTG4 GSI-1214-161"12,0007 / 8 "-40 - 266 astetta3€27.79
IGUS GSI-1214-24 holkkilaakeri 3/4 Id x 1 1/2 tuuman pituus - 3 kpl pakkaus | AC2TMZ 2MTG5 GSI-1214-241.5 "12,0007 / 8 "-40 - 266 astetta3€35.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS RSI-1216-16 holkkilaakeri 3/4 sis x 1 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus
€23.40 /pakkaus