Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS RFI-1418-24 laippalaakeri 7/8 Id x 1 1/2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2VKN 2NCL5

IGUS RFI-1418-24 laippalaakeri 7/8 Id x 1 1/2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2VKN Malli: RFI-1418-24Ristiviite: 2NCL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen laakeri
Laippa Dia.1-3 / 8 "
Laipan paksuus5/32 tuumaa
Sisällä Dia.7 / 8 "
Pituus1.5 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv8700
Dia ulkopuolella.1.125 "
Temp. alue-58 - 194 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8483304040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippa Dia.Sisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
IGUS RFI-0406-08 Laippalaakeri 1/4 Id x 1/2 Inch Pituus - 5 kpl pakkaus | AC2VJZ 2NCK1 RFI-0406-089 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "3 / 8 "5€12.08
IGUS RFI-0507-08 laippalaakeri 5/16 Id x 1/2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2VKA 2NCK2 RFI-0507-089 / 16 "5 / 16 "1 / 2 "7 / 16 "5€12.31
IGUS RFI-0507-12 Laipallinen laakeri 5/16 id x 3/4 tuuman pituus-5 kpl: n pakkaus | AC2VKB 2NCK3 RFI-0507-129 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "5€13.39
IGUS RFI-0608-12 laippalaakeri 3/8 Id x 3/4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2VKC 2NCK4 RFI-0608-125 / 8 "3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "5€13.39
IGUS RFI-0810-08 laippalaakeri 1/2 id x 1/2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2VKD 2NCK5 RFI-0810-087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "5 / 8 "5€21.43
IGUS RFI-0810-10 Laippalaakeri 1/2 Id x 5/8 Tuuman Pituus - Pakkaus 5 | AC2VKE 2NCK6 RFI-0810-107 / 8 "1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "5€19.90
IGUS RFI-0812-08 Laippalaakeri 1/2 Id x 1/2 Tuuman Pituus - Pakkaus 5 | AC2VKF 2NCK7 RFI-0812-081"1 / 2 "1 / 2 "3 / 4 "5€17.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS RFI-1418-24 laippalaakeri 7/8 Id x 1 1/2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus
€33.99 /pakkaus