Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS GSI-1618-08 holkkilaakeri 1 Id x 1/2 tuuman pituus - pakkaus 3 | AC2TNF 2MTH2

IGUS GSI-1618-08 Holkkilaakeri 1 Id x 1/2 tuuman pituus – 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TNF Malli: GSI-1618-08Ristiviite: 2MTH2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.1"
Pituus1 / 2 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv12,000
Dia ulkopuolella.1.125 "
Temp. alue-40 - 266 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. aluePkg. MääräHinta
IGUS TSI-1618-08 holkkilaakeri 1 Id x 1/2 tuuman pituus-2 kpl | JAKSO 2MRZ2 YTE-1618-081 / 2 "37,7001.125 "-149 - 485 astetta2€33.48
IGUS TSI-1618-12 -holkkilaakeri 1 Id x 3/4 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TLG 2MTA3 YTE-1618-123 / 4 "37,7001.125 "-149 - 485 astetta2€36.75
IGUS TSI-1618-24 -holkkilaakeri 1 Id x 1 1/2 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TLH 2MTA4 YTE-1618-241.5 "37,7001.125 "-149 - 485 astetta2€67.73
IGUS GSI-1618-24 -holkkilaakeri 1 Id x 1 1/2 tuuman pituus - 3 kpl pakkaus | AC2TNG 2 MTH3 GSI-1618-241.5 "12,0001.125 "-40 - 266 astetta3€50.65
IGUS GSI-1618-16 holkkilaakeri 1 Id x 1 tuuman pituus - pakkaus 3 | AC2TNQ 2MTJ2 GSI-1618-161"12,0001.125 "-40 - 266 astetta3€35.94
IGUS RSI-1620-12 -holkkilaakeri 1 Id x 3/4 tuuman pituus - pakkaus 5 | AC2VJW 2NCJ7 RSI-1620-123 / 4 "87001.25 "-58 - 194 astetta5€22.59
IGUS RSI-1620-16 Holkkilaakeri 1 Id x 1 Tuuman Pituus - Pakkaus 5 | AC2VJX 2NCJ8 RSI-1620-161"87001.25 "-58 - 194 astetta5€25.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS GSI-1618-08 Holkkilaakeri 1 Id x 1/2 tuuman pituus – 3 kpl pakkaus
€20.34 /pakkaus