Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS GSI-1011-12 -holkkilaakeri 5/8 Id x 3/4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AC2TMN 2MTF4

IGUS GSI-1011-12 Holkkilaakeri 5/8 sis x 3/4 tuumaa pituus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TMN Malli: GSI-1011-12Ristiviite: 2MTF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.5 / 8 "
Pituus3 / 4 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv12,000
Dia ulkopuolella.23 / 32 "
Temp. alue-40 - 266 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. PvDia ulkopuolella.Temp. aluePkg. MääräHinta
IGUS TSI-1011-08 holkkilaakeri 5/8 id x 1/2 tuuman pituus-2 kpl: n pakkaus | AC2TKZ 2MRZ3 YTE-1011-081 / 2 "37,70023 / 32 "-149 - 485 astetta2€44.23
IGUS GSI-1011-16 holkkilaakeri 5/8 id x 1 tuuman pituus-5 kpl: n pakkaus | AC2TMP 2MTF5 GSI-1011-161"12,00023 / 32 "-40 - 266 astetta5€19.45
IGUS GSI-1012-08 holkkilaakeri 5/8 Id x 1/2 tuuman pituus - pakkaus 5 | AC2TMT 2MTF8 GSI-1012-081 / 2 "12,0003 / 4 "-40 - 266 astetta5€27.13
IGUS GSI-1011-08 holkkilaakeri 5/8 Id x 1/2 tuuman pituus - pakkaus 5 | AC2TNP 2MTJ1 GSI-1011-081 / 2 "12,00023 / 32 "-40 - 266 astetta5€16.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS GSI-1011-12 Holkkilaakeri 5/8 sis x 3/4 tuumaa pituus - 5 kpl pakkaus
€19.48 /pakkaus