Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS EBRI-08 R sauva päättyy 1 / 2-20 Rh | AD8PAP 4LFL5

IGUS EBRI-08 R Tangon päät 1/2-20 Rh

Varastossa
Tuote: AD8PAP Malli: EBRI-08 RRistiviite: 4LFL5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauva päättyy
palloIglide R.
LaakeritPolymeeri
rakentaminenISO 12240
Mitat A1 / 2-20 "
Ulottuvuus AA0.5 "
Mitat E1.339 "
Mitat G1.968 "
Mitat H0.787 "
Ulottuvuus J2.637 "
Mitat N0.4063 "
KoteloPolymeeri
Sisällä Dia.0.500 "
Maks. Kulmapoikkeama18 Tutkinnot
Nastan pituus1.339 "
KierreOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-20
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AUlottuvuus AANastan pituusKierreKierteen kokoMitat EMitat GHinta
IGUS EBRI-03 R -vapa päättyy # 10-32 Rh | AD8PAJ 4LFK9 EBRI-03 R30 Tutkinnot# 10-32 "0.19 "0.748 "Oikea käsi# 10-32 "0.748 "1.181 "€10.28
IGUS EBRI-04 R -vapa päättyy 1 / 4-28 Rh | AD8PAK 4LFL1 EBRI-04 R25 Tutkinnot1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Oikea käsi1 / 4-280.827 "1.181 "€11.73
IGUS EBRI-06 R -vapa päättyy 3 / 8-24 Rh | AD8PAM 4LFL3 EBRI-06 R22 Tutkinnot3 / 8-24 "0.375 "1.142 "Oikea käsi3 / 8-241.142 "1.692 "€13.14
IGUS EBRI-10 R -tanko päättyy 5 / 8-18 Rh | AD8PAQ 4LFL6 EBRI-10 R16 Tutkinnot5 / 8-18 "0.625 "1.693 "Oikea käsi5 / 8-181.693 "2.539 "€24.23
IGUS EBRI-12 R -vapa päättyy 3 / 4-16 Rh | AD8PAR 4LFL7 EBRI-12 R14 Tutkinnot3 / 4-16 "0.75 "2.087 "Oikea käsi3 / 4-162.087 "3.031 "€28.15
IGUS EBLI-03 R -vartta päättyy # 10-32 Lh | AD8PAT 4LFL8 EBLI-03 R30 Tutkinnot# 10-32 "0.19 "0.748 "Vasen käsi# 10-32 "0.748 "1.181 "€8.86
IGUS EBLI-04 R -vapa päättyy 1 / 4-28 Lh | AD8PAU 4LFL9 EBLI-04 R25 Tutkinnot1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Vasen käsi1 / 4-280.827 "1.181 "€9.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS EBRI-08 R Tangon päät 1/2-20 Rh
€18.43 / yksikkö