Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 400-20-200-0-1 Kaapelitelineen HD-aukon ulkoleveys 9.21 tuumaa / 234 mm | AE9KWD 6KGT8

IGUS 400-20-200-0-1 kaapelipidike Hd avoin ulkoleveys 9.21 tuumaa / 234 mm

Varastossa
Tuote: AE9KWD Model: 400-20-200-0-1Ristiviite: 6KGT8
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
€141.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde7.87 "/ 200 mm
Ontelon korkeus2.20 "/ 56 mm
Ontelon leveys7.87 "/ 200 mm
Korkeus3.31 "/ 84 mm
Pituus1"
Linkki Link Pitchiin3.58 "/ 91 mm
Silmukan korkeus19.09 "/ 485 mm
Silmukan pituus35.43 "/ 900 mm
Linkkien määrä4
Ulkopuolinen leveys9.21 "/ 234 mm
Tyyliavoin
TyyppiSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 400-20-200-0-1 kaapelipidike Hd avoin ulkoleveys 9.21 tuumaa / 234 mm
€141.93 / yksikkö