Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 27-07-100-0-4 Kaapeliteline Medium Open Ulkoleveys 3.58in / 91mm | AE9KTL 6KGJ6

IGUS 27-07-100-0-4 Kaapelinpidike Medium Avoin Ulkoleveys 3.58 tuumaa / 91mm

Varastossa
Tuote: AE9KTL Model: 27-07-100-0-4Ristiviite: 6KGJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde3.94 "/ 100 mm
Ontelon korkeus1.38 "/ 35 mm
Ontelon leveys2.95 "/ 75 mm
Korkeus1.97 "/ 50 mm
Pituus4ft.
Linkki Link Pitchiin2.20 "/ 56 mm
Silmukan korkeus9.84 "/ 250 mm
Silmukan pituus18.70 "/ 475 mm
Linkkien määrä22
Ulkopuolinen leveys3.58 "/ 91 mm
Tyyliavoin
TyyppiKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.557
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta
IGUS 27-05-063-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 2.60 tuumaa / 66 mm | AE9KRX 6KGH3 27-05-063-0-12.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm62.60 "/ 66 mm€51.66
IGUS 27-05-100-0-1 Kaapelitelineen keskipitkä ulkoleveys 2.60 tuumaa / 66 mm | AE9KRY 6KGH4 27-05-100-0-13.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€55.19
IGUS 27-05-150-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 2.60 tuumaa / 66 mm | AE9KRZ 6KGH5 27-05-150-0-15.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm62.60 "/ 66 mm€51.66
IGUS 27-07-063-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 3.58 tuumaa / 91 mm | AE9KTA 6KGH6 27-07-063-0-12.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm63.58 "/ 91 mm€49.82
IGUS 27-07-100-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 3.58 tuumaa / 91 mm | AE9KTB 6KGH7 27-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€49.82
IGUS 27-07-150-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 3.58 tuumaa / 91 mm | AE9KTC 6KGH8 27-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€56.86
IGUS 27-10-063-0-1 Kaapelitelineen keskikokoinen ulkoleveys 4.57 tuumaa / 116 mm | AE9KTD 6KGH9 27-10-063-0-12.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm64.57 "/ 116 mm€53.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 27-07-100-0-4 Kaapelinpidike Medium Avoin Ulkoleveys 3.58 tuumaa / 91mm
€192.77 / yksikkö