Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 2610-12PZB -kiinnike Medium Ow 4.57in / 116mm | AE9KUG 6KGL5

IGUS 2610-12PZB Asennusteline Medium Ow 4.57in / 116mm

Varastossa
Tuote: AE9KUG Malli: 2610-12PZBRistiviite: 6KGL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
Ontelon korkeus1.38 "/ 35 mm
Ontelon leveys3.94 "/ 100 mm
Korkeus1.97 "/ 50 mm
Ulkopuolinen leveys4.57 "/ 116 mm
TyyppiKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOntelon korkeusOntelon leveysKorkeusUlkopuolinen leveysTyyppiHinta
IGUS 1015-12PZ -kiinnike Mini Open Ow 1.02 tuumaa / 26 mm | AE9FWX 6JHD9 1015-12PZ0.670 "/ 17 mm0.590 "/ 15 mm0.940 "/ 24 mm1.02 "/ 26 mmPieni€21.85
IGUS 1025-12PZ Mini Open Ow -kiinnike, 1.42 tuumaa / 36 mm | AE9FWY 6JHE0 1025-12PZ0.670 "/ 17 mm0.980 "/ 25 mm0.940 "/ 24 mm1.42 "/ 36 mmPieni€26.29
IGUS 1038-12PZ Mini Open Ow -kiinnityskannatin 1.93 tuumaa / 49 mm | AE9FWZ 6JHE1 1038-12PZ0.670 "/ 17 mm1.50 "/ 38 mm0.940 "/ 24 mm1.93 "/ 49 mmPieni€24.14
IGUS 1050-12PZ Asennusteline Mini Open Ow 2.40in / 61mm | AE9FXA 6JHE2 1050-12PZ0.670 "/ 17 mm1.97 "/ 50 mm0.940 "/ 24 mm2.40 "/ 61 mmPieni€25.37
IGUS 2030-12PZB Asennusteline Medium Ow 2.13in / 54mm | AE9KRR 6KGG8 2030-12PZB0.980 "/ 25 mm1.50 "/ 38 mm1.38 "/ 35 mm2.13 "/ 54 mmKeskikokoinen€24.79
IGUS 2050-12PZB -kiinnike Medium Ow 2.87 tuumaa / 73 mm | AE9KRT 6KGG9 2050-12PZB0.980 "/ 25 mm2.24 "/ 57 mm1.38 "/ 35 mm2.87 "/ 73 mmKeskikokoinen€36.30
IGUS 2070-12PZB -kiinnike Medium Ow 3.66in / 93mm | AE9KRU 6KGH0 2070-12PZB0.980 "/ 25 mm3.03 "/ 77 mm1.38 "/ 35 mm3.66 "/ 93 mmKeskikokoinen€43.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 2610-12PZB Asennusteline Medium Ow 4.57in / 116mm
€37.21 / yksikkö