IGLOO 49829 Rintajäähdytin, Muovi, 24 Qt Jäähdyttimen kapasiteetti, Valkoinen/Harmaa, Muovi | CH6KCG 494F05

IGLOO 49829 Rintajäähdytin, muovia, jäähdyttimen kapasiteetti 24 Qt, valkoinen/harmaa, muovi

Varastossa
Tuote: CH6KCG Malli: 49829Ristiviite: 494F05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€320.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnanjäähdytin
KehotyyppiRinnanjäähdytin
Viilennyskapasiteetti24 kpl
Ulkopuolinen korkeus16 5 / 8 "
Ulkopituus29 3 / 4 "
Ulkoleveys16 1 / 2 "
Kannen väriValkoinen
Tallennuskapasiteetti25-36

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8425
AlkuperämaaKiina

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jopa 3 päivää jäänpidätys

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGLOO 49829 Rintajäähdytin, muovia, jäähdyttimen kapasiteetti 24 Qt, valkoinen/harmaa, muovi
€320.50 / yksikkö