IGLOO 42154 vesisäiliö 6 gallonan sininen | AD4RQF 43Y395

IGLOO 42154 Vesisäiliö 6 gallonaa Sininen

Varastossa
Tuote: AD4RQF Malli: 42154Ristiviite: 43Y395

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko6 gal.
Värisininen
Korkeus21.25 "
Pituus13 13 / 16 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Leveys6 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3924905500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGLOO 42154 Vesisäiliö 6 gallonaa Sininen
€52.70 / yksikkö