Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM PN2292 elektroninen paineanturi, 0 - 1450 PSI, 4 - 20 Ma tai 0 - 10 VDC, Pnp, ohjelmoitava | CR4LKK 52PG34

IFM PN2292 elektroninen paineanturi, 0 - 1450 PSI, 4 - 20 Ma tai 0 - 10 VDC, Pnp, ohjelmoitavissa

Varastossa
Tuote: CR4LKK Malli: PN2292Ristiviite: 52PG34

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€706.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen paineanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
IFM PN2271 elektroninen paineanturi, 0 - 3625 PSI, 4 - 20 Ma tai 0 - 10 VDC, Pnp, ohjelmoitava | CR4LKL 52PG35 PN2271€706.53
IFM PN2298 elektroninen paineanturi, -0.2 - 3.6 PSI, 4 - 20 Ma tai 0 - 10 VDC, Pnp, ohjelmoitava | CR4LKM 52PG29 PN2298€706.53
IFM PN2297 elektroninen paineanturi, -0.7 - 14.5 PSI, 4 - 20 Ma tai 0 - 10 VDC, Pnp, ohjelmoitava | CR4LKN 52PG30 PN2297€706.53
IFM PN2296 elektroninen paineanturi, -1.8 - 36.3 PSI, 4 - 20 Ma tai 0 - 10 VDC, Pnp, ohjelmoitava | CR4LKP 52PG31 PN2296€706.53
IFM PN2299 elektroninen paineanturi, -14.5 - 14.5 PSI, 4 - 20 Ma tai 0 - 10 VDC, Pnp, ohjelmoitava | CR4LKQ 52PG28 PN2299€706.53
IFM PN2293 elektroninen paineanturi, -14.5 - 362 PSI, 4 - 20 Ma tai 0 - 10 VDC, Pnp, ohjelmoitava | CR4LKR 52PG33 PN2293€706.53
IFM PN2294 elektroninen paineanturi, -14.6 - 145 PSI, 4 - 20 Ma tai 0 - 10 VDC, Pnp, ohjelmoitava | CR4LKT 52PG32 PN2294€706.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM PN2292 elektroninen paineanturi, 0 - 1450 PSI, 4 - 20 Ma tai 0 - 10 VDC, Pnp, ohjelmoitavissa
€706.53 / yksikkö