Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM IM0054 Rectangular Proximity Sensor, 24 To 240V AC/Dc, 25 Hz Ac/140 Hz Dc, 3 Wire, Plastic | CR4LYH 20XG33

IFM IM0054 suorakaiteen muotoinen läheisyysanturi, 24–240 V AC/DC, 25 Hz AC/140 Hz tasavirta, 3-johtoinen, muovia

Varastossa
Tuote: CR4LYH Malli: IM0054Ristiviite: 20XG33

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€140.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen läheisyysanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1552
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
IFM IM0020 Induktiivinen läheisyysanturi, 20–250 V AC/DC, 20 Hz/55 Hz, 2-johtoinen, liitin | CR4LXV 801T79 IM0020Lähestymiskytkimeen€275.06
IFM KQ6005 suorakulmainen läheisyysanturi, 10–30 V DC, 10 Hz, Pnp, 12 mm Max. Havaitseva etäisyys | CR4LXY 35T528 KQ6005Suorakulmainen läheisyysanturi€165.57
IFM KQ6003 suorakulmainen läheisyysanturi, 10–30 V DC, 10 Hz, Pnp/Npn, 12 mm Max. Havaitseva etäisyys | CR4LXZ 35T527 KQ6003Suorakulmainen läheisyysanturi€163.97
IFM KQ6001 suorakulmainen läheisyysanturi, 10–30 V DC, 10 Hz, Pnp/Npn, 12 mm Max. Havaitseva etäisyys | CR4LYA 35T526 KQ6001Suorakulmainen läheisyysanturi€176.03
IFM IS5001 suorakulmainen läheisyysanturi, 10–30 V DC, 800 Hz, Pnp, 2 mm Max. Havaitseva etäisyys | CR4LYB 24JY94 IS5001Suorakulmainen läheisyysanturi€88.06
IFM IM5115 suorakulmainen läheisyysanturi, 10–36 V DC, 100 Hz, 3-johtiminen Pnp | CR4LYC 35T327 IM5115Suorakulmainen läheisyysanturi€131.34
IFM IM5116 suorakulmainen läheisyysanturi, 10–36 V DC, 80 Hz, 3-johtiminen Pnp | CR4LYD 35T328 IM5116Suorakulmainen läheisyysanturi€140.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM IM0054 suorakaiteen muotoinen läheisyysanturi, 24–240 V AC/DC, 25 Hz AC/140 Hz tasavirta, 3-johtoinen, muovia
€140.88 / yksikkö