Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM E70587 litteä kaapeli IDC-liitin, T-tyyli, 4 A virtaluokitus, IP67 | CV4QVH 787GD7

IFM E70587 litteä kaapeli IDC-liitin, T-tyyli, 4 A virtaluokitus, IP67

Varastossa
Tuote: CV4QVH Malli: E70587Ristiviite: 787GD7
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
€55.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0105
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
IFM AL1102 IO-Link Master, I/O-moduulit kenttäsovelluksiin, Ethernet/IO-Link, M12-liitin | CR7QCF 801TJ7 AL1102Muunnin€682.61
IFM AL1122 IO-Link Master, I/O-moduulit kenttäsovelluksiin, Ethernet/IO-Link, M12-liitin | CR7QCG 801TJ8 AL1122Muunnin€682.61
IFM AL1100 IO-Link Master, I/O-moduulit kenttäsovelluksiin, Ethernet/IO-Link, M12-liitin | CR7QCH 801TK0 AL1100Muunnin€508.78
IFM AL1120 IO-Link Master, I/O-moduulit kenttäsovelluksiin, Ethernet/IO-Link, M12-liitin | CR7QCJ 801TJ9 AL1120Muunnin€585.01
IFM E70471 litteä kaapeli IDC-liitin, AS-i litteä kaapeli M12:lle, T-tyyli, teollisuussovellukset, IP67 | CV4QPA 787GD6 E70471liitin€26.15
IFM E70586 litteä kaapeli IDC-liitin, AS-i litteä kaapeli M12:lle, T-tyyli, teollisuussovellukset, IP67 | CV4QPX 787GD9 E70586liitin€20.00
IFM AC5005 litteä kaapeli IDC-liitin, T-tyyli, teollisuussovellukset, IP67 | CV4QRL 787GD5 AC5005liitin€24.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM E70587 litteä kaapeli IDC-liitin, T-tyyli, 4 A virtaluokitus, IP67
€55.68 / yksikkö