Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM E10886 M23 pyöreä liitin, M23 naaraskierre, 90 astetta Kulmaliitäntä, 19 pistorasia, IP65 | CR4KYT 787GL2

IFM E10886 M23 pyöreä liitin, M23 naaraskierre, 90 astetta. Kulmaliitäntä, 19 pistorasia, IP65

Varastossa
Tuote: CR4KYT Malli: E10886Ristiviite: 787GL2
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
€221.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.026
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
IFM E60136 M23 pyöreä liitin, M23 naaraskierre suoralla liitännällä, 12 kantaa, juote | CR4KYU 787GL6 E60136€208.69
IFM E60124 M23 pyöreä liitin, M23 naaraskierre suoralla liitännällä, 12 kantaa, juote | CR4KYV 787GL7 E60124€119.24
IFM E10887 M23 pyöreä liitin, M23 naaraskierre suoralla liitännällä, 19 kantaa, IP65 | CR4KYW 787GL5 E10887€115.53
IFM E60128 M23 pyöreä liitin, M23 uroskierre suoralla liitännällä, 12-nastainen, juotos, IP67 | CR4KYX 787GH0 E60128€119.24
IFM E10447 M23 pyöreä liitin, M23 naaraskierre, 90 astetta Kulmaliitäntä | CR4KZH 787GL3 E10447€234.78
IFM E60123 M23 pyöreä liitin, M23 uroskierre suoralla liitännällä, 12-nastainen, juote, IP67 | CR4KZM 787GG8 E60123€123.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM E10886 M23 pyöreä liitin, M23 naaraskierre, 90 astetta. Kulmaliitäntä, 19 pistorasia, IP65
€221.72 / yksikkö