Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IFM E10058 Valettu lanka, CE/IP65, 45VAC/70VDC | CR4MBH 787GE4

IFM E10058 Molded Wire, CE/IP65, 45VAC/70VDC

Varastossa
Tuote: CR4MBH Malli: E10058Ristiviite: 787GE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.691
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
IFM E12224 Merkkivalo, 24V DC, Valettu johto, CE/IP65, m A DIN-liitinventtiilit | CR4MBJ 787GE5 E12224Valo€29.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IFM E10058 Molded Wire, CE/IP65, 45VAC/70VDC
€29.51 / yksikkö