Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WAV100SS Wave Washer #0 18-8 Stainless Steel, 10PK | AC2EZQ 2JHZ6

APPROVED VENDOR WAV100SS Wave Washer #0 18-8 ruostumaton teräs, 10PK

Varastossa
Tuote: AC2EZQ Malli: WAV100SSRistiviite: 2JHZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAaltopesulaite
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii pulttikokoihin#0
Sisällä Dia.0.067 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.17 "
Kokonaiskorkeus0.05 "
Rockwellin kovuusC40 - C50
Paksuus0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aaltojen lukumäärä (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WAV100SS Wave Washer #0 18-8 ruostumaton teräs, 10PK
€31.43 /pakkaus