Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1YAN7 Näkyvä liivi, luokka 2 3xl Lime | AB4HGM

CONDOR 1YAN7 Näkyvyysliivi luokka 2 3xl Lime

Varastossa
Tuote: AB4HGM Malli: 1YAN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
IkäryhmäAikuinen
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiVetoketju
VäriLime
Sopii rinnan kokoon56 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus25.187 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut0
Taskut (sisällä)3
Taskut (ulkopuolella)2
taskut2 ulkopuolella kynänpidikkeillä, 2 suurta sisäpuolta ja 1 matkapuhelimen sisäpuolella
Koko3XL
Raita väriHopea / oranssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
CONDOR 1YAL8 Näkyvä liivi, luokka 2 M kalkki AB4HGF 1YAL849 "22 "M€8.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1YAN7 Näkyvyysliivi luokka 2 3xl Lime
€8.22 / yksikkö