Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 61-065 -jännitetesteri 600vac 600vdc | AD2NRL 3T887

IDEAL 61-065 Jännitetesteri 600vac 600vdc

Varastossa
Tuote: AD2NRL Malli: 61-065Ristiviite: 3T887

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjännite Tester
DC: n perustarkkuusVain suhteellinen indikaatio
Akun tyyppi(4) 1.5 V (tuotenro 61-201, IEC LR44)
Kalibrointitaajuus25 - 60 Hz
näyttö(4) Neonlamput
TurvallisuusarviointiCATIII 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • AC-jännitealue (80-600)
    • DC-napaisuus (kyllä)
    • DC-jännitealue (80-600)
    • Matala impedanssi (kyllä)
    • Tärisee, kun jännite on läsnä (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Värinätila ilmaisimen liikkeellä, automaattinen kytkentäjännite- / jatkuvuustekniikka (tuotenro 61-076), itsenäinen solenoidi- ja elektronisten piirien suunnittelu tarjoaa varmuuskopiointijännitteen osoituksen lisäturvallisuudelle, vaihdettavat mittajohdot, suojatut anturivihjeet

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 61-065 Jännitetesteri 600vac 600vdc
€99.32 / yksikkö