Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 46-382 Päätykansi 0.980 Tuuman Id Musta 2-3 / 4 Tuuman Pk 5 | AF9CWM 29UK07

IDEAL 46-382 päätykansi 0.980 tuumaa Id musta 2-3/4 tuumaa Pk 5

Varastossa
Tuote: AF9CWM Malli: 46-382Ristiviite: 29UK07

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€114.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuva päätykansi
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.31 "
Tunnus ennen kutistumista0.98 "
Pituus2.75 "
MateriaaliRistisidottu polyolefiini liimalla
Maks. Jännite1000V
Kutistussuhde3:1
Kutista lämpötila.248-astetta F
Temp. alue-55 - 110 astetta F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.091 "
Seinä tyyppiKeskiseinä
Vaijerivalikoima2/0 - 500 kcmil

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
IDEAL 46-383 Päätykansi 1.380 tuuman Id Musta 3-11 / 32 tuuman kpl 5 | AF9CWK 29UK05 46-3830.59 "1.38 "3 5 / 16 "0.118 "500-1500 kcmil5€137.54
IDEAL 46-384 Päätykansi 2.950 Tuuman Id Musta 5-1 / 8 Tuuman Pk 5 | AF9CWL 29UK06 46-3841.38 "2.95 "5.125 "0.177 "2000-2500 kcmil5€181.14
IDEAL 46-381 päätykansi 0.550 tuuman Id musta 1-49 / 64 tuuman paketti 5 | AF9CWN 29UK08 46-3810.18 "0.55 "1.75 "0.079 "8-1 AWG5€81.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 46-382 päätykansi 0.980 tuumaa Id musta 2-3/4 tuumaa Pk 5
€114.24 /pakkaus