Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP TY-TOTE-25 johdinside 7.31 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AE9FHY 6JE33

TY-RAP TY-TOTE-25 johtoside 7.31 tuuman luonnollinen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE9FHY Malli: TY-TOTE-25Ristiviite: 6JE33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€677.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovaruste sisäkäyttöön
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnollinen
MalliVakiopoikkileikkaus
VelvollisuusStandardi
Sisällä ulkonaIndoor Vain
Pituus7.31 "
MateriaaliPolyesteri
Maks. Bundle Dia.1.75 "
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.04 "
TyökalukoodiA / B
UL-tyyppiN / A
Leveys0.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMetalli havaittavissaPerusmateriaaliVäriTemp. alueVetolujuusPaksuusTyökalukoodiUL-tyyppiHinta
TY-RAP TY5232M johdinside 8 tuuman luonnollinen - 100 kpl | AC9UWA 3KG89 TY5232MEiNylonLuonnollinen-40 - 185 astetta F18 lb0.03 "A21€33.73
TY-RAP TY524M johdinside 5.5 tuuman luonnollinen - 100 kpl | AC9UWL 3KG99 TY524MEiNylonLuonnollinen-40 - 185 astetta F30 lb0.04 "A21€33.97
TY-RAP TY5253M johdinside 11.4 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AC9UYX 3KH02 TY5253MEiNylonLuonnollinen-40 - 185 astetta F50 lb0.04 "A / B21S€79.80
TY-RAP TY525M johdinside 7.3 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AC9UYZ 3KH04 TY525MEiNylonLuonnollinen-40 - 185 astetta F50 lb0.04 "A / B21S€46.27
TY-RAP TY526M johdinside 11.1 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AC9UZB 3KH06 TY526MEiNylonLuonnollinen-40 - 185 astetta F30 lb0.04 "A21€64.93
TY-RAP TY5272M johdinside 8.75 tuuman luonnollinen - 50 kpl pakkaus | AC9UZD 3KH08 TY5272MEiNylonLuonnollinen-40 - 185 astetta F120 paunaa.0.07 "B21S€41.95
TY-RAP TY5275M johdinside 18 tuuman luonnollinen - 50 kpl pakkaus | AC9UZF 3KH10 TY5275MEiNylonLuonnollinen-40 - 185 astetta F120 paunaa.0.07 "B21S€80.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP TY-TOTE-25 johtoside 7.31 tuuman luonnollinen - 100 kpl
€677.33 / yksikkö