Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-9352 Pehmeä työkalukotelo, nailon 14 x 13 x 2, 20 kpl | AG6TWC 46W434

IDEAL 35-9352 Soft Tool Case Nylon 14 x 13 x 2 in 20 Pkt

Varastossa
Tuote: AG6TWC Malli: 35-9352Ristiviite: 46W434

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä vetoketjullinen työkalulaukku
VäriMusta
Syvyys13 "
Korkeus2"
MateriaaliNylon
Taskut20
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5255
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8206000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTaskutLeveysHinta
IDEAL 35-9350 Pehmeä työkalukotelo nailonia 13x11-1 / 2x1 9 taskussa | AG6TWA 46W432 35-935011.5 "1"913 "€182.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-9352 Soft Tool Case Nylon 14 x 13 x 2 in 20 Pkt
€224.77 / yksikkö