Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-9350 Pehmeä työkalukotelo nailonia 13x11-1 / 2x1 9 taskussa | AG6TWA 46W432

IDEAL 35-9350 Soft Tool Case Nylon 13x11-1/2x1 9 taskussa

Varastossa
Tuote: AG6TWA Malli: 35-9350Ristiviite: 46W432

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä vetoketjullinen työkalulaukku
VäriMusta
Syvyys11.5 "
Korkeus1"
MateriaaliNylon
Taskut9
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8206000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTaskutLeveysHinta
IDEAL 35-9352 Pehmeä työkalukotelo, nailon 14 x 13 x 2, 20 kpl | AG6TWC 46W434 35-935213 "2"2014 "€224.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-9350 Soft Tool Case Nylon 13x11-1/2x1 9 taskussa
€182.81 / yksikkö