Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-3028 lävistäjä 8 tuuman pituus | AA2HBB 10J829

IDEAL 35-3028 diagonaalileikkuri, pituus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2HBB Malli: 35-3028Ristiviite: 10J829

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaaliKupari, alumiini ja mieto teräslanka
Käsittele väriäSininen / harmaa
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus7 / 8 "
Leuan leveys1.125 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiHinta
IDEAL 35-3029 lävistäjä 8 tuuman pituus | AA2HBC 10J830 35-3029kastettuja€68.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-3028 diagonaalileikkuri, pituus 8 tuumaa
€61.98 / yksikkö