Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 34-015 Sulakkeen vedin Pieni | AC8ERJ 39N415

IDEAL 34-015 Sulakkeen vedin pieni

Varastossa
Tuote: AC8ERJ Malli: 34-015Ristiviite: 39N415

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen vedin
VäriKeltainen
Pituus5"
MateriaaliNylon
Kokonaispituus5"
KokoPieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Luistamattomat kahvat ja suojatut sormipidikkeet
    • Ominaisuudet: Iskunkestävä nailon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
IDEAL 34-001 Kääpiösulakkeen vedin Pieni | AC8ERG 39N412 34-001Erittäin eristävä, lasitäytteinen polypropeeni€20.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 34-015 Sulakkeen vedin pieni
€26.96 / yksikkö