IDEAL 31-633 Kaapelinvetotanko 3/16 tuumaa 30 jalkaa | AC9VWM 3KUR2

IDEAL 31-633 Kaapelivetokalastussauva 3/16 tuumaa 30 jalkaa

Tuote: AC9VWM Malli: 31-633Ristiviite: 3KUR2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€156.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuffitangon kalastusvapa
Tyyppi3/16 "Extra Flex Glow, Lasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
IDEAL 31-631 Kaapelinvetotanko 3/16 tuumaa 12 jalkaa AC9VWL 3KUP9 31-631€85.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 31-633 Kaapelivetokalastussauva 3/16 tuumaa 30 jalkaa
€156.65 / yksikkö