Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 31-631 Kaapelinvetotanko 3/16 tuumaa 12 jalkaa AC9VWL 3KUP9

IDEAL 31-631 Kaapelivetokalastussauva 3/16 tuumaa 12 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9VWL Malli: 31-631Ristiviite: 3KUP9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuffitangon kalastusvapa
Tyyppi3/16 "Extra Flex Glow, Lasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
IDEAL 31-633 Kaapelinvetotanko 3/16 tuumaa 30 jalkaa | AC9VWM 3KUR2 31-633€156.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 31-631 Kaapelivetokalastussauva 3/16 tuumaa 12 jalkaa
€85.52 / yksikkö