Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 31-398 Kaapelin ja langan vetovoiteluaineet, 32 Deg - 190 Deg F, PTFE, 2.27 lb, Puristuspullo | CR4KNB 10F523

IDEAL 31-398 Cable and Wire Pulling Lubricants, 32 Deg to 190 Deg F, PTFE, 2.27 lb, Squeeze Bottle

Varastossa
Tuote: CR4KNB Malli: 31-398Ristiviite: 10F523
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
€21.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
IDEAL 31-371 Kaapelin ja langan vetovoiteluaineet, 28 - 180 F, Ei lisäaineita, 1 gallona, ​​sanko, sininen | CR4KMV 10F537 31-371€45.85
IDEAL 31-375 Kaapelin ja langan vetovoiteluaineet, 28 Deg - 180 Deg F, Ei lisäaineita, 43 lb, sanko, sininen | CR4KMW 10F538 31-375€210.84
IDEAL 31-378 Kaapelin ja langan vetovoiteluaineet, 28 Deg - 180 Deg F, Ei lisäaineita, 8.2 lb | CR4KMX 10F536 31-378€18.34
IDEAL 31-358 Kaapelin ja langan vetovoiteluaineet, 32 - 130 F, Ei lisäaineita, 32 unssia | CR4KMY 10F526 31-358€20.06
IDEAL 31-355 Kaapelin ja langan vetovoiteluaineet, 32 Deg - 130 Deg F, Ei lisäaineita, 8.93 lb, sanko | CR4KMZ 10F528 31-355€212.19
IDEAL 31-385 Kaapelin ja langan vetovoiteluaineet, 32 Deg - 180 Deg F, Ei lisäaineita, 43 lb, sanko | CR4KNA 10F530 31-385€216.90
IDEAL 31-395 Kaapelin ja langan vetovoiteluaineet, 32 - 190 F, PTFE, 5 gallonaa, sanko, tahna | CR4KNC 10F525 31-395€220.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 31-398 Cable and Wire Pulling Lubricants, 32 Deg to 190 Deg F, PTFE, 2.27 lb, Squeeze Bottle
€21.75 / yksikkö