Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 31-074 Kalanauha 1/8 tuumaa x 240 jalkaa ruostumatonta terästä AH3BLR 31AD63

IDEAL 31-074 kalateippi 1/8 tuumaa x 240 jalkaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH3BLR Malli: 31-074Ristiviite: 31AD63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkitty kalateippi
Pituus240ft.
NauhamateriaaliRuostumaton teräs
NauhaprofiiliTasainen
Nauhan koko1 / 8 "x 0.060"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)31.12
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Winder-kotelo: Ei
    • Tapaus Dia. : 12 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
IDEAL 31-066 Kalanauha 1/8 tuumaa x 120 jalkaa ruostumatonta terästä | AH3BLF 31AD49 31-066120ft.€156.48
IDEAL 31-067 Kalanauha 1/8 tuumaa x 240 jalkaa ruostumatonta terästä AH3BLG 31AD50 31-067240ft.€179.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 31-074 kalateippi 1/8 tuumaa x 240 jalkaa ruostumatonta terästä
€167.37 / yksikkö