Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-9429 Eristetty puristin 22-10 AWG 10-1/2 tuuman pituus | AJ2CCB 46W390

IDEAL 30-9429 Eristetty puristin 22-10 AWG 10-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AJ2CCB Malli: 30-9429Ristiviite: 46W390

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€128.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcrimper
Säädettävämanuaalinen
Koko22-10 AWG
CutsKyllä
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Maks. PuristusvoimaEi arvioitu
Kokonaispituus10.5 "
Ensisijainen sovellusSähköjohto ja -kaapeli
Korvaava die-koodiEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön: Eristetty
    • Nauhat: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
IDEAL 30-3429 Eristetty puristin 22-10 Awg 9-3 / 4 tuuman pituus | AA2FCX 10F603 30-3429-22-10 AWGSmart-Grip (TM) -vinyylipäällysteinenEristetty Crimper9.75 "€72.14
IDEAL 30-429 Eristetty puristin 22-10 Awg 9-3 / 4 tuuman pituus | AA2FCY 10F605 30-429-22-10 AWGkastettujaEristetty Crimper9.75 "€65.10
IDEAL 33-719 Eristetty puristin 24-22 Awg 8 tuuman pituus | AB6RUV 22C740 33-719Ei24-22 AWGTyyny GripEristetty Crimper8"€50.24
IDEAL 30-433 Eristetty Crimper Rg6 Rg59 Manuaalinen | AE4LMM 5LH72 30-433manuaalinenRG6, RG59Tyyny GripEristetty Crimper-€59.99
IDEAL 30-496 Eristetty puristin 13 tuuman pituus | AE4LMN 5LH73 30-496manuaalinen--Eristetty Crimper13 "€87.53
IDEAL 30-503 Eristetty Crimper Rg6 Rg59 Manuaalinen | AE4LMP 5LH74 30-503manuaalinenRG6, RG59Tyyny GripEristetty Crimper-€121.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-9429 Eristetty puristin 22-10 AWG 10-1/2 tuuman pituus
€128.40 / yksikkö