Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-3429 Eristetty puristin 22-10 Awg 9-3 / 4 tuuman pituus | AA2FCX 10F603

IDEAL 30-3429 Eristetty puristin 22-10 Awg 9-3/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA2FCX Malli: 30-3429Ristiviite: 10F603

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€72.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty Crimper
Koko22-10 AWG
CutsKyllä
Kahvan tyyppiSmart-Grip (TM) -vinyylipäällysteinen
Kokonaispituus9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
IDEAL 30-429 Eristetty puristin 22-10 Awg 9-3 / 4 tuuman pituus | AA2FCY 10F605 30-429-22-10 AWGkastettujaEristetty Crimper9.75 "€65.10
IDEAL 33-719 Eristetty puristin 24-22 Awg 8 tuuman pituus | AB6RUV 22C740 33-719Ei24-22 AWGTyyny GripEristetty Crimper8"€50.24
IDEAL 30-433 Eristetty Crimper Rg6 Rg59 Manuaalinen | AE4LMM 5LH72 30-433manuaalinenRG6, RG59Tyyny GripEristetty Crimper-€59.99
IDEAL 30-496 Eristetty puristin 13 tuuman pituus | AE4LMN 5LH73 30-496manuaalinen--Eristetty Crimper13 "€87.53
IDEAL 30-503 Eristetty Crimper Rg6 Rg59 Manuaalinen | AE4LMP 5LH74 30-503manuaalinenRG6, RG59Tyyny GripEristetty Crimper-€121.29
IDEAL 30-9429 Eristetty puristin 22-10 AWG 10-1/2 tuuman pituus | AJ2CCB 46W390 30-9429manuaalinen22-10 AWGTyyny Gripcrimper10.5 "€128.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-3429 Eristetty puristin 22-10 Awg 9-3/4 tuumaa pituus
€72.14 / yksikkö