Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-3470 Letti-liitin Letti valkoinen - 25 kpl pakkaus | AA2HEC 10K070

IDEAL 30-3470 Pigtail-liitin Pigtail White - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HEC Malli: 30-3470Ristiviite: 10K070

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetti-liitin
VäriValkoinen
Pituus8"
MateriaaliKupari
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiLetti w / # 10 -haarukalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliAlaluokkaTyyppiPkg. MääräHinta
IDEAL 30-3471 Letti-liitin Letti musta - pakkaus 25 | AA2HEB 10K069 30-3471MustaLetti-liitinKupariAsennustarvikkeetLetti w / # 10 -haarukalla25€31.54
IDEAL 30-3480 Letti-liitin Letti-vihreä - 25 kpl pakkaus | AA2HED 10K071 30-3480VihreäLetti-liitinKupariAsennustarvikkeetLetti w / # 10 -haarukalla25€31.17
IDEAL 30-3392 Letti-liitin 12 Awg Green - 50 kpl: n pakkaus | AD7LCR 4FA29 30-3392VihreäMaadoitushäntäTeräsMaadoitustarvikkeetVanki ruuvi50€43.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-3470 Pigtail-liitin Pigtail White - 25 kappaleen pakkaus
€31.37 /pakkaus