Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-3392 Letti-liitin 12 Awg Green - 50 kpl: n pakkaus | AD7LCR 4FA29

IDEAL 30-3392 Pigtail-liitin 12 Awg Green - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7LCR Malli: 30-3392Ristiviite: 4FA29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitushäntä
VäriVihreä
Pituus8"
MateriaaliTeräs
AlaluokkaMaadoitustarvikkeet
TyyppiVanki ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliAlaluokkaTyyppiPkg. MääräHinta
IDEAL 30-3471 Letti-liitin Letti musta - pakkaus 25 | AA2HEB 10K069 30-3471MustaLetti-liitinKupariAsennustarvikkeetLetti w / # 10 -haarukalla25€31.54
IDEAL 30-3470 Letti-liitin Letti valkoinen - 25 kpl pakkaus | AA2HEC 10K070 30-3470ValkoinenLetti-liitinKupariAsennustarvikkeetLetti w / # 10 -haarukalla25€31.37
IDEAL 30-3480 Letti-liitin Letti-vihreä - 25 kpl pakkaus | AA2HED 10K071 30-3480VihreäLetti-liitinKupariAsennustarvikkeetLetti w / # 10 -haarukalla25€31.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-3392 Pigtail-liitin 12 Awg Green - 50 kpl pakkaus
€43.76 /pakkaus